曜日別特売

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。
狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。

用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:縦全長(mm)280(ブラシ部含む)タイプストレート適合サイズチェーン:520-630面数ブラシ:3内容量1個
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2020964161391
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする