DAYTONA(デイトナ)
チェーンブラシ
こんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
税込
¥
703
(125)
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。
用途
バイクチェーン用清掃ブラシ
ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能
形状
グリップ:横
全長(mm)
260(ブラシ部含む)
面数
ブラシ:3
内容量
1個
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209616
61389
小
チェーン:415-428
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20209625
61390
大
チェーン:520-630
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください