曜日別特売

チェーンブラシ

チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシ - DAYTONA(デイトナ)

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
面でこすれるL字型2面ブラシ。
3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。
狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。

用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:横全長(mm)240(ブラシ部含む)タイプL型適合サイズチェーン:汎用面数ブラシ:2内容量1個
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2020965061393
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする