分別ユニバーサルペール フタのみ 丸(ホワイト)
色覚特性を持つ方も識別しやすい分別シール付きです。
シンプルモダンなホワイトカラーです。
ポリプロピレンの再生材を使用しています。
用途紙コップ、かん、ペットボトル、びん等の分別に。
付属品【シール】紙コップ、かん、ペットボトル、びん
材質再生ポリプロピレン
色ホワイト/【投入口】グレー
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※フタのみ。本体は別売。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |