リラックステージ

リラックステージ WILD

天然木のぬくもりでリラックス シンプルで使いやすい長方形のステージ。
使い勝手のいい便利な大型ステージ。
別のステージへのワンステップにしてもOK!
ケージの内部空間をゆったりと利用できます。
もっとリラックスのMサイズ。

付属品留め具 材質天然木 サイズM 対象生体:うさぎ・チンチラ・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット サイズ(mm)W 280 × D 180 × H 100 内容量1箱
注意
※本品は小動物用木製ハウスです。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※自然木を使用しているので木目や木の色にバラつき、節目、継ぎ目などあります。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※自然木を使用しておりますので、木目や材木の色の濃淡、節目やヒビ等がある場合があります。
※パーツ毎に手作りしておりますので、形状やサイズ等、表記との差異がある場合がありますが、ご了承お願いします。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20242525 J12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする