マルチボトル 250ml
吊下げ設置からケージにも取り付け可能。
フェレット・モルモットなどの生き物に使いやすい250mLサイズの給水器。
ベーシックな使いやすい4サイズの給水ボトル。吊り下げ設置からケージワイヤーへの取り付け等、マルチに対応。
付属品吊り下げ用ワイヤー
材質PP PET ステンレス
容量(mL)250
対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・チンチラ・ハリネズミ・ファンシーラット・プレーリードッグ
サイズ(mm)W 80 × D 55 × H 225
内容量1個
注意
※本品は小動物用給水器です。ほかの目的には使用しないでください。※火気には近づけないでください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※
※おろしたての吸水ボトルは内部が乾燥しているため必ず「ボトルうがい」をするようにしてください。(ボトルタンク内とノズルの洗浄)