万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925
軸に白く美しい光沢を放つスターリングシルバーを使用し、素材の価値と書き味を極めた万年筆。
軸に使用されているスターリングシルバーは、銀の含有率が92.5%の銀合金です。鉱物の中で最も高い光の反射率で、白く美しい光沢を放ちます。また、ステータス性も高い22金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。素材の価値と書き味を極めた、人生の節目にふさわしい筆記具です。
仕様【蓋・胴・大先・蓋栓・尾栓】スターリングシルバー925
付属品万年筆品質保証書、フォレステーショナリー説明カード、PenWorld説明書、添付用インクカートリッジ(ブラック)2本、万年筆使用説明書、クリーニングクロス、製品説明書、ケース
タイプ中字(M)
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)49.2
仕上【金属部】ゴールドIP
本体サイズ(mm)Φ19.3×142.1(クリップ部含む)
ペン先21金・大型
内容量1本