カキゴオリシリーズ互換インク ライトシアン

カキゴオリシリーズ互換インク ライトシアン - プレジールカキゴオリシリーズ互換インク ライトシアン - プレジール

エプソン用カキゴオリシリーズ互換インクカートリッジ
エプソン最新のコンシューマー向多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。

適合機種EPSON種別互換品ライトシアン内容KAK-LC互換対応機種EP-717A/817Aインク染料RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番KAK-LC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246400PLE-EKAK-LC
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする