カニシリーズ(大容量)互換インク マゼンタ

カニシリーズ(大容量)互換インク マゼンタ プレジール カニシリーズ(大容量)互換インク マゼンタ プレジール

エプソン用カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジ
エプソン最新のコンシューマー向多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。

適合機種EPSON 種別互換品 マゼンタ 内容KNI-M-L互換 対応機種EP-887AB/AP/AW インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番KNI-M-L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20246445 PLE-EKNIL-M
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする