カニシリーズ(大容量)互換インク ライトマゼンタ
エプソン用カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジ
エプソン最新のコンシューマー向多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。
適合機種EPSON
種別互換品
色ライトマゼンタ
内容KNI-LM-L互換
対応機種EP-887AB/AP/AW
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番KNI-LM-L
内容量1個
エプソン用カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジ
エプソン最新のコンシューマー向多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。