コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK

コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK ラスタバナナ コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK ラスタバナナ コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK ラスタバナナ コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK ラスタバナナ コイルストラップ シンプルクリップ 細型 BK ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
コイルストラップのクリップは片手で簡単に開閉できます。

セット内容スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1 厚さ(mm)[クリップで挟める生地]推奨サイズ:1~2 耐荷重約1.5Kg 寸法(cm)細型タイプ:約20(最大伸長約50) 内容量1個
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。
※スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20250399 RCST01BK
オープン
528
581 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする