ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK

ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK ラスタバナナ ワイヤー入りコイルストラップ メタルクリップ BK ラスタバナナ

本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
本製品は伸縮するコイル状の樹脂コードの芯材にステンレスワイヤーを使用し、耐久性や強度に優れ、引っ張っても伸びたままになりません。

セット内容スマートフォン・携帯電話用ステンレスワイヤー入りコイルストラップ×1 耐荷重(kg)約4 寸法(cm)通常:中細タイプ:約24(最大伸長約:60 内容量1個
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20250505 RCSTWM01BK
オープン
1,073
1,180 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする