SMC
25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252289
25A-AFD40-03B-D
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください