曜日別特売

バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り

バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り - JET INOUE(ジェットイノウエ)

バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット
車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など
車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。

用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5内容量1箱
注意
※マグネット固定です。必ず平らなスチール部分に取付けて、カメラがしっかり固定されていることを確認の上ご利用ください
※平らな面ではない箇所やサビ等が生じている箇所に取付けた場合など脱落してしまう場合があります
※製品特性上適合照会は一切行っておりません。同ページ掲載のサイズをご確認の上お求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255631592644
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする