アンカーローラーマウント ヒンジ付

アンカーローラーマウント ヒンジ付 - トップウォーターアンカーローラーマウント ヒンジ付 - トップウォーターアンカーローラーマウント ヒンジ付 - トップウォーターアンカーローラーマウント ヒンジ付 - トップウォーター
材質ステンレス(SUS316)寸法E(mm)205寸法C(mm)80サイズD(mm)16.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025409110209032適応アンカー:7.5-15.5480220
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
2025410010209033適応アンカー:10/20580390
56,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする