JET INOUE(ジェットイノウエ)
IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプ
IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!
丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!
フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途
外装/電装パーツ
適合
製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
サイズ(mm)
約200Φ
入数(個)
1入り
内容量
1個
注意
※取付けには一部加工が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291446
502430
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください