Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20265205 NC-1072/オレンジ/S+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック S 112 41 62
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265221 NC-1072/オレンジ/M+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265230 NC-1072/オレンジ/L+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265239 NC-1072/オレンジ/2L+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265248 NC-1072/オレンジ/3L+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265257 NC-1072/オレンジ/4L+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265266 NC-1072/オレンジ/5L+SK24011K90 【ウェア】オレンジ【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265275 NC-1072/ブルーイエロー/S+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック S 112 41 62
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265291 NC-1072/ブルーイエロー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265300 NC-1072/ブルーイエロー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265309 NC-1072/ブルーイエロー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265327 NC-1072/ブルーイエロー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265336 NC-1072/ブルーイエロー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20265318 NC-1072/ブルーイエロー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする