Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20259350 NC-1143/シルバー/3L+SKSP01 【ウェア】シルバー 3L 132 51 75
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259307 NC-1143/シルバー/S+SKSP01 【ウェア】シルバー S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259316 NC-1143/シルバー/M+SKSP01 【ウェア】シルバー M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259325 NC-1143/シルバー/L+SKSP01 【ウェア】シルバー L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259341 NC-1143/シルバー/2L+SKSP01 【ウェア】シルバー 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259359 NC-1143/シルバー/4L+SKSP01 【ウェア】シルバー 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259368 NC-1143/シルバー/5L+SKSP01 【ウェア】シルバー 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259377 NC-1143/ブルー/S+SKSP01 【ウェア】ブルー S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259386 NC-1143/ブルー/M+SKSP01 【ウェア】ブルー M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259395 NC-1143/ブルー/L+SKSP01 【ウェア】ブルー L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259411 NC-1143/ブルー/2L+SKSP01 【ウェア】ブルー 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259420 NC-1143/ブルー/3L+SKSP01 【ウェア】ブルー 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259429 NC-1143/ブルー/4L+SKSP01 【ウェア】ブルー 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259438 NC-1143/ブルー/5L+SKSP01 【ウェア】ブルー 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259447 NC-1143/ネイビー/S+SKSP01 【ウェア】ネイビー S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259456 NC-1143/ネイビー/M+SKSP01 【ウェア】ネイビー M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259465 NC-1143/ネイビー/L+SKSP01 【ウェア】ネイビー L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259481 NC-1143/ネイビー/2L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259490 NC-1143/ネイビー/3L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259499 NC-1143/ネイビー/4L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259508 NC-1143/ネイビー/5L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする