Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20268240 ND-1132/シルバー/4L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268249 ND-1132/シルバー/5L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268285 ND-1132/ブルー/2L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268389 ND-1132/ネイビー/5L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268188 ND-1132/シルバー/S+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268197 ND-1132/シルバー/M+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268206 ND-1132/シルバー/L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268215 ND-1132/シルバー/2L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268231 ND-1132/シルバー/3L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268258 ND-1132/ブルー/S+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268267 ND-1132/ブルー/M+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268276 ND-1132/ブルー/L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268301 ND-1132/ブルー/3L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268310 ND-1132/ブルー/4L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268319 ND-1132/ブルー/5L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268328 ND-1132/ネイビー/S+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268337 ND-1132/ネイビー/M+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268346 ND-1132/ネイビー/L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268355 ND-1132/ネイビー/2L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268371 ND-1132/ネイビー/3L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20268380 ND-1132/ネイビー/4L+SK24011K90 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする