Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。

動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20267777 ND-1142/ブルー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267515 ND-1142/シルバー/S+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267531 ND-1142/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267540 ND-1142/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267549 ND-1142/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267558 ND-1142/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267567 ND-1142/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267576 ND-1142/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267585 ND-1142/杢グレー/S+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267601 ND-1142/杢グレー/M+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267610 ND-1142/杢グレー/L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267619 ND-1142/杢グレー/2L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267628 ND-1142/杢グレー/3L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267637 ND-1142/杢グレー/4L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267646 ND-1142/杢グレー/5L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267655 ND-1142/ハンターグリーン/S+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267671 ND-1142/ハンターグリーン/M+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267680 ND-1142/ハンターグリーン/L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267689 ND-1142/ハンターグリーン/2L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267698 ND-1142/ハンターグリーン/3L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267707 ND-1142/ハンターグリーン/4L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267716 ND-1142/ハンターグリーン/5L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267725 ND-1142/ブルー/S+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267741 ND-1142/ブルー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267750 ND-1142/ブルー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267759 ND-1142/ブルー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267768 ND-1142/ブルー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267786 ND-1142/ブルー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267795 ND-1142/ネイビー/S+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267811 ND-1142/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267820 ND-1142/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267829 ND-1142/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267838 ND-1142/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267847 ND-1142/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267856 ND-1142/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする