Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。

出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】8【6】12【5】18【3.3】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20262640 ND-1142/ブルー/4L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262649 ND-1142/ブルー/4L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262116 ND-1142/シルバー/S+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262125 ND-1142/シルバー/S+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262141 ND-1142/シルバー/M+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262150 ND-1142/シルバー/M+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262159 ND-1142/シルバー/L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262168 ND-1142/シルバー/L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262177 ND-1142/シルバー/2L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262186 ND-1142/シルバー/2L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262195 ND-1142/シルバー/3L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262211 ND-1142/シルバー/3L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262220 ND-1142/シルバー/4L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262229 ND-1142/シルバー/4L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262238 ND-1142/シルバー/5L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262247 ND-1142/シルバー/5L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262256 ND-1142/杢グレー/S+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262265 ND-1142/杢グレー/S+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262281 ND-1142/杢グレー/M+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262290 ND-1142/杢グレー/M+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262299 ND-1142/杢グレー/L+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262308 ND-1142/杢グレー/L+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262317 ND-1142/杢グレー/2L+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262326 ND-1142/杢グレー/2L+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262335 ND-1142/杢グレー/3L+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262351 ND-1142/杢グレー/3L+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262360 ND-1142/杢グレー/4L+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262369 ND-1142/杢グレー/4L+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262378 ND-1142/杢グレー/5L+SKSP02G 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262387 ND-1142/杢グレー/5L+SKSP02B 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262396 ND-1142/ハンターグリーン/S+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262405 ND-1142/ハンターグリーン/S+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262421 ND-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262430 ND-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262439 ND-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262448 ND-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262457 ND-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262466 ND-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262475 ND-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262491 ND-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262500 ND-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262509 ND-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262518 ND-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02G 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262527 ND-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02B 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262536 ND-1142/ブルー/S+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262545 ND-1142/ブルー/S+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262561 ND-1142/ブルー/M+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262570 ND-1142/ブルー/M+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262579 ND-1142/ブルー/L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262588 ND-1142/ブルー/L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする