Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6
定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)
対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12
充電時間3.5時間
商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。