Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10 定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh) 対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20 充電時間約3時間 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20286099 NA-1122/ネイビー/S+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック S 112 48 52
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286108 NA-1122/ネイビー/M+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック M 116 50 54
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286117 NA-1122/ネイビー/L+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック L 120 52 56
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286126 NA-1122/ネイビー/2L+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 2L 124 54 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286135 NA-1122/ネイビー/3L+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 3L 132 56 60
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286151 NA-1122/ネイビー/4L+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 4L 140 58 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286160 NA-1122/ネイビー/5L+NZ-SK20 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 5L 148 60 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286169 NA-1122/シルバー/S+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック S 112 48 52
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286178 NA-1122/シルバー/M+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック M 116 50 54
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286187 NA-1122/シルバー/L+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック L 120 52 56
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286196 NA-1122/シルバー/2L+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 2L 124 54 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286205 NA-1122/シルバー/3L+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 3L 132 56 60
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286221 NA-1122/シルバー/4L+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 4L 140 58 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286230 NA-1122/シルバー/5L+NZ-SK20 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 5L 148 60 58
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする