Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20282407 NA-1152/ブルー/M+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282416 NA-1152/ブルー/M+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282425 NA-1152/ブルー/L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282441 NA-1152/ブルー/L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282450 NA-1152/ブルー/2L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282459 NA-1152/ブルー/2L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282511 NA-1152/ブルー/5L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282520 NA-1152/ブルー/5L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282389 NA-1152/ブルー/S+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282398 NA-1152/ブルー/S+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282468 NA-1152/ブルー/3L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282477 NA-1152/ブルー/3L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282486 NA-1152/ブルー/4L+SKSP02G 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282495 NA-1152/ブルー/4L+SKSP02B 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする