Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20282355 NA-1122/ネイビー/M+SKSP01 【ウェア】ネイビー M 116 50 54
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282371 NA-1122/シルバー/S+SKSP01 【ウェア】シルバー S 112 48 52
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20282380 NA-1122/シルバー/L+SKSP01 【ウェア】シルバー L 120 52 56
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする