ハイペット S-22

ハイペット S-22 リス

旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。
角型だから長細い野菜にオススメです。
ワンタッチロック式で開閉がラクラク!

材質本体/ポリスチレン、フタキャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し棒バネ止め押し板/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼 グリーン 質量(g)520 サイズ(cm)幅21.8×奥行14×高さ16.5 容量(L)2.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20295287 GHIP299
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする