曜日別特売

油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20481977NWP70 6-200 1013+1004=1004+1013200
2,250
2,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20481986NWP70 6-210 1013+1004=1004+1013210
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
20481995NWP70 6-220 1013+1004=1004+1013220
2,270
2,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482011NWP70 6-230 1013+1004=1004+1013230
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482020NWP70 6-240 1013+1004=1004+1013240
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482029NWP70 6-250 1013+1004=1004+1013250
2,300
2,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482038NWP70 6-260 1013+1004=1004+1013260
2,310
2,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482047NWP70 6-270 1013+1004=1004+1013270
2,320
2,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482056NWP70 6-280 1013+1004=1004+1013280
2,330
2,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482065NWP70 6-290 1013+1004=1004+1013290
2,340
2,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482081NWP70 6-300 1013+1004=1004+1013300
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482090NWP70 6-310 1013+1004=1004+1013310
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482099NWP70 6-320 1013+1004=1004+1013320
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482108NWP70 6-330 1013+1004=1004+1013330
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482117NWP70 6-340 1013+1004=1004+1013340
2,380
2,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482126NWP70 6-350 1013+1004=1004+1013350
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482135NWP70 6-360 1013+1004=1004+1013360
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482151NWP70 6-370 1013+1004=1004+1013370
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482160NWP70 6-380 1013+1004=1004+1013380
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482169NWP70 6-390 1013+1004=1004+1013390
2,430
2,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482178NWP70 6-400 1013+1004=1004+1013400
2,440
2,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482187NWP70 6-410 1013+1004=1004+1013410
2,450
2,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482196NWP70 6-420 1013+1004=1004+1013420
2,460
2,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482205NWP70 6-430 1013+1004=1004+1013430
2,470
2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482221NWP70 6-440 1013+1004=1004+1013440
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482230NWP70 6-450 1013+1004=1004+1013450
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482239NWP70 6-460 1013+1004=1004+1013460
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482248NWP70 6-470 1013+1004=1004+1013470
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482257NWP70 6-480 1013+1004=1004+1013480
2,510
2,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482266NWP70 6-490 1013+1004=1004+1013490
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482275NWP70 6-500 1013+1004=1004+1013500
2,530
2,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482291NWP70 6-510 1013+1004=1004+1013510
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482300NWP70 6-520 1013+1004=1004+1013520
2,550
2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482309NWP70 6-530 1013+1004=1004+1013530
2,560
2,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482318NWP70 6-540 1013+1004=1004+1013540
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482327NWP70 6-550 1013+1004=1004+1013550
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482336NWP70 6-560 1013+1004=1004+1013560
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482345NWP70 6-570 1013+1004=1004+1013570
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482361NWP70 6-580 1013+1004=1004+1013580
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482370NWP70 6-590 1013+1004=1004+1013590
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482379NWP70 6-600 1013+1004=1004+1013600
2,620
2,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482388NWP70 6-610 1013+1004=1004+1013610
2,630
2,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482397NWP70 6-620 1013+1004=1004+1013620
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482406NWP70 6-630 1013+1004=1004+1013630
2,650
2,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482415NWP70 6-640 1013+1004=1004+1013640
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482431NWP70 6-650 1013+1004=1004+1013650
2,670
2,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482440NWP70 6-660 1013+1004=1004+1013660
2,680
2,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482449NWP70 6-670 1013+1004=1004+1013670
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482458NWP70 6-680 1013+1004=1004+1013680
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
20482467NWP70 6-690 1013+1004=1004+1013690
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする