曜日別特売

油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20590845NWP70 6-300 1013+1004=1004+1013 W/B300
2,870
3,157(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590861NWP70 6-310 1013+1004=1004+1013 W/B310
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590870NWP70 6-320 1013+1004=1004+1013 W/B320
2,910
3,201(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590879NWP70 6-330 1013+1004=1004+1013 W/B330
2,930
3,223(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590888NWP70 6-340 1013+1004=1004+1013 W/B340
2,950
3,245(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590897NWP70 6-350 1013+1004=1004+1013 W/B350
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590906NWP70 6-360 1013+1004=1004+1013 W/B360
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590915NWP70 6-370 1013+1004=1004+1013 W/B370
3,010
3,311(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590931NWP70 6-380 1013+1004=1004+1013 W/B380
3,030
3,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590940NWP70 6-390 1013+1004=1004+1013 W/B390
3,050
3,355(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590949NWP70 6-400 1013+1004=1004+1013 W/B400
3,070
3,377(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590958NWP70 6-410 1013+1004=1004+1013 W/B410
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590967NWP70 6-420 1013+1004=1004+1013 W/B420
3,110
3,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590976NWP70 6-430 1013+1004=1004+1013 W/B430
3,130
3,443(税込)
5日以内出荷
返品不可
20590985NWP70 6-440 1013+1004=1004+1013 W/B440
3,140
3,454(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591001NWP70 6-450 1013+1004=1004+1013 W/B450
3,160
3,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591010NWP70 6-460 1013+1004=1004+1013 W/B460
3,180
3,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591019NWP70 6-470 1013+1004=1004+1013 W/B470
3,200
3,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591028NWP70 6-480 1013+1004=1004+1013 W/B480
3,220
3,542(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591037NWP70 6-490 1013+1004=1004+1013 W/B490
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591046NWP70 6-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
3,260
3,586(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591055NWP70 6-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
3,280
3,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591071NWP70 6-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
3,300
3,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591080NWP70 6-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
3,320
3,652(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591089NWP70 6-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
3,340
3,674(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591098NWP70 6-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
3,360
3,696(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591107NWP70 6-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
3,380
3,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591116NWP70 6-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
3,400
3,740(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591125NWP70 6-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
3,410
3,751(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591141NWP70 6-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591150NWP70 6-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
3,450
3,795(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591159NWP70 6-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
3,470
3,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591168NWP70 6-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591177NWP70 6-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
3,510
3,861(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591186NWP70 6-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
3,530
3,883(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591195NWP70 6-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
3,550
3,905(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591211NWP70 6-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
3,570
3,927(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591220NWP70 6-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591229NWP70 6-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
3,610
3,971(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591238NWP70 6-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
3,630
3,993(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591247NWP70 6-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
3,640
4,004(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591256NWP70 6-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
3,660
4,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591265NWP70 6-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591281NWP70 6-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
3,700
4,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591290NWP70 6-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591299NWP70 6-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
3,740
4,114(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591308NWP70 6-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
3,760
4,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591317NWP70 6-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591326NWP70 6-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
20591335NWP70 6-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
3,820
4,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする