曜日別特売

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20596795NWP140 6-300 1013+1004=1004+1013 W/B300
2,920
3,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596811NWP140 6-310 1013+1004=1004+1013 W/B310
2,940
3,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596820NWP140 6-320 1013+1004=1004+1013 W/B320
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596829NWP140 6-330 1013+1004=1004+1013 W/B330
2,980
3,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596838NWP140 6-340 1013+1004=1004+1013 W/B340
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596847NWP140 6-350 1013+1004=1004+1013 W/B350
3,030
3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596856NWP140 6-360 1013+1004=1004+1013 W/B360
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596865NWP140 6-370 1013+1004=1004+1013 W/B370
3,070
3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596881NWP140 6-380 1013+1004=1004+1013 W/B380
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596890NWP140 6-390 1013+1004=1004+1013 W/B390
3,110
3,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596899NWP140 6-400 1013+1004=1004+1013 W/B400
3,130
3,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596908NWP140 6-410 1013+1004=1004+1013 W/B410
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596917NWP140 6-420 1013+1004=1004+1013 W/B420
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596926NWP140 6-430 1013+1004=1004+1013 W/B430
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596935NWP140 6-440 1013+1004=1004+1013 W/B440
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596951NWP140 6-450 1013+1004=1004+1013 W/B450
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596960NWP140 6-460 1013+1004=1004+1013 W/B460
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596969NWP140 6-470 1013+1004=1004+1013 W/B470
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596978NWP140 6-480 1013+1004=1004+1013 W/B480
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596987NWP140 6-490 1013+1004=1004+1013 W/B490
3,320
3,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
20596996NWP140 6-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
3,340
3,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597005NWP140 6-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597021NWP140 6-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597030NWP140 6-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597039NWP140 6-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597048NWP140 6-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597057NWP140 6-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597066NWP140 6-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597075NWP140 6-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597091NWP140 6-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597100NWP140 6-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597109NWP140 6-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597118NWP140 6-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597127NWP140 6-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597136NWP140 6-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597145NWP140 6-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597161NWP140 6-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597170NWP140 6-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597179NWP140 6-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597188NWP140 6-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597197NWP140 6-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597206NWP140 6-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597215NWP140 6-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597231NWP140 6-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597240NWP140 6-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597249NWP140 6-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597258NWP140 6-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597267NWP140 6-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
3,900
4,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597276NWP140 6-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20597285NWP140 6-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする