曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004)

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22426760NWP140 9-200 SUS1004=1004200
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426769NWP140 9-210 SUS1004=1004210
8,090
8,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426778NWP140 9-220 SUS1004=1004220
8,110
8,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426787NWP140 9-230 SUS1004=1004230
8,120
8,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426796NWP140 9-240 SUS1004=1004240
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426805NWP140 9-250 SUS1004=1004250
8,150
8,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426821NWP140 9-260 SUS1004=1004260
8,170
8,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426830NWP140 9-270 SUS1004=1004270
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426839NWP140 9-280 SUS1004=1004280
8,200
9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426848NWP140 9-290 SUS1004=1004290
8,210
9,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426857NWP140 9-300 SUS1004=1004300
8,230
9,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426866NWP140 9-310 SUS1004=1004310
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426875NWP140 9-320 SUS1004=1004320
8,260
9,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426891NWP140 9-330 SUS1004=1004330
8,270
9,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426900NWP140 9-340 SUS1004=1004340
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426909NWP140 9-350 SUS1004=1004350
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426918NWP140 9-360 SUS1004=1004360
8,310
9,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426927NWP140 9-370 SUS1004=1004370
8,330
9,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426936NWP140 9-380 SUS1004=1004380
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426945NWP140 9-390 SUS1004=1004390
8,360
9,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426961NWP140 9-400 SUS1004=1004400
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426970NWP140 9-410 SUS1004=1004410
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426979NWP140 9-420 SUS1004=1004420
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426988NWP140 9-430 SUS1004=1004430
8,420
9,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
22426997NWP140 9-440 SUS1004=1004440
8,430
9,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427006NWP140 9-450 SUS1004=1004450
8,450
9,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427015NWP140 9-460 SUS1004=1004460
8,460
9,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427031NWP140 9-470 SUS1004=1004470
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427040NWP140 9-480 SUS1004=1004480
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427049NWP140 9-490 SUS1004=1004490
8,510
9,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427058NWP140 9-500 SUS1004=1004500
8,520
9,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427067NWP140 9-510 SUS1004=1004510
8,530
9,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427076NWP140 9-520 SUS1004=1004520
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427085NWP140 9-530 SUS1004=1004530
8,570
9,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427101NWP140 9-540 SUS1004=1004540
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427110NWP140 9-550 SUS1004=1004550
8,600
9,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427119NWP140 9-560 SUS1004=1004560
8,610
9,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427128NWP140 9-570 SUS1004=1004570
8,620
9,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427137NWP140 9-580 SUS1004=1004580
8,640
9,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427146NWP140 9-590 SUS1004=1004590
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427155NWP140 9-600 SUS1004=1004600
8,670
9,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427171NWP140 9-610 SUS1004=1004610
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427180NWP140 9-620 SUS1004=1004620
8,700
9,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427189NWP140 9-630 SUS1004=1004630
8,710
9,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427198NWP140 9-640 SUS1004=1004640
8,730
9,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427207NWP140 9-650 SUS1004=1004650
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427216NWP140 9-660 SUS1004=1004660
8,760
9,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427225NWP140 9-670 SUS1004=1004670
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427241NWP140 9-680 SUS1004=1004680
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
22427250NWP140 9-690 SUS1004=1004690
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする