YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
材質(アダプター)
SUS304
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
SUS304
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22452459
NWP70 9-200 SUS1004=1004
200
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452468
NWP70 9-210 SUS1004=1004
210
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452477
NWP70 9-220 SUS1004=1004
220
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452486
NWP70 9-230 SUS1004=1004
230
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452495
NWP70 9-240 SUS1004=1004
240
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452511
NWP70 9-250 SUS1004=1004
250
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452520
NWP70 9-260 SUS1004=1004
260
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452529
NWP70 9-270 SUS1004=1004
270
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452538
NWP70 9-280 SUS1004=1004
280
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452547
NWP70 9-290 SUS1004=1004
290
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452556
NWP70 9-300 SUS1004=1004
300
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452565
NWP70 9-310 SUS1004=1004
310
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452581
NWP70 9-320 SUS1004=1004
320
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452590
NWP70 9-330 SUS1004=1004
330
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452599
NWP70 9-340 SUS1004=1004
340
¥
8,210
¥
9,031
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452608
NWP70 9-350 SUS1004=1004
350
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452617
NWP70 9-360 SUS1004=1004
360
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452626
NWP70 9-370 SUS1004=1004
370
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452635
NWP70 9-380 SUS1004=1004
380
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452651
NWP70 9-390 SUS1004=1004
390
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452660
NWP70 9-400 SUS1004=1004
400
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452669
NWP70 9-410 SUS1004=1004
410
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452678
NWP70 9-420 SUS1004=1004
420
¥
8,310
¥
9,141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452687
NWP70 9-430 SUS1004=1004
430
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452696
NWP70 9-440 SUS1004=1004
440
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452705
NWP70 9-450 SUS1004=1004
450
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452721
NWP70 9-460 SUS1004=1004
460
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452730
NWP70 9-470 SUS1004=1004
470
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452739
NWP70 9-480 SUS1004=1004
480
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452748
NWP70 9-490 SUS1004=1004
490
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452757
NWP70 9-500 SUS1004=1004
500
¥
8,410
¥
9,251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452766
NWP70 9-510 SUS1004=1004
510
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452775
NWP70 9-520 SUS1004=1004
520
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452791
NWP70 9-530 SUS1004=1004
530
¥
8,450
¥
9,295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452800
NWP70 9-540 SUS1004=1004
540
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452809
NWP70 9-550 SUS1004=1004
550
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452818
NWP70 9-560 SUS1004=1004
560
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452827
NWP70 9-570 SUS1004=1004
570
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452836
NWP70 9-580 SUS1004=1004
580
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452845
NWP70 9-590 SUS1004=1004
590
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452861
NWP70 9-600 SUS1004=1004
600
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452870
NWP70 9-610 SUS1004=1004
610
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452879
NWP70 9-620 SUS1004=1004
620
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452888
NWP70 9-630 SUS1004=1004
630
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452897
NWP70 9-640 SUS1004=1004
640
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452906
NWP70 9-650 SUS1004=1004
650
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452915
NWP70 9-660 SUS1004=1004
660
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452931
NWP70 9-670 SUS1004=1004
670
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452940
NWP70 9-680 SUS1004=1004
680
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22452949
NWP70 9-690 SUS1004=1004
690
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ