曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005)

油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22465409NWP140 9-200 SUS1005=1005200
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465418NWP140 9-210 SUS1005=1005210
8,090
8,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465427NWP140 9-220 SUS1005=1005220
8,110
8,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465436NWP140 9-230 SUS1005=1005230
8,120
8,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465445NWP140 9-240 SUS1005=1005240
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465461NWP140 9-250 SUS1005=1005250
8,150
8,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465470NWP140 9-260 SUS1005=1005260
8,170
8,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465479NWP140 9-270 SUS1005=1005270
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465488NWP140 9-280 SUS1005=1005280
8,200
9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465497NWP140 9-290 SUS1005=1005290
8,210
9,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465506NWP140 9-300 SUS1005=1005300
8,230
9,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465515NWP140 9-310 SUS1005=1005310
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465531NWP140 9-320 SUS1005=1005320
8,260
9,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465540NWP140 9-330 SUS1005=1005330
8,270
9,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465549NWP140 9-340 SUS1005=1005340
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465558NWP140 9-350 SUS1005=1005350
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465567NWP140 9-360 SUS1005=1005360
8,310
9,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465576NWP140 9-370 SUS1005=1005370
8,330
9,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465585NWP140 9-380 SUS1005=1005380
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465601NWP140 9-390 SUS1005=1005390
8,360
9,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465610NWP140 9-400 SUS1005=1005400
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465619NWP140 9-410 SUS1005=1005410
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465628NWP140 9-420 SUS1005=1005420
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465637NWP140 9-430 SUS1005=1005430
8,420
9,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465646NWP140 9-440 SUS1005=1005440
8,430
9,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465655NWP140 9-450 SUS1005=1005450
8,450
9,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465671NWP140 9-460 SUS1005=1005460
8,460
9,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465680NWP140 9-470 SUS1005=1005470
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465689NWP140 9-480 SUS1005=1005480
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465698NWP140 9-490 SUS1005=1005490
8,510
9,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465707NWP140 9-500 SUS1005=1005500
8,520
9,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465716NWP140 9-510 SUS1005=1005510
8,530
9,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465725NWP140 9-520 SUS1005=1005520
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465741NWP140 9-530 SUS1005=1005530
8,570
9,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465750NWP140 9-540 SUS1005=1005540
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465759NWP140 9-550 SUS1005=1005550
8,600
9,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465768NWP140 9-560 SUS1005=1005560
8,610
9,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465777NWP140 9-570 SUS1005=1005570
8,620
9,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465786NWP140 9-580 SUS1005=1005580
8,640
9,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465795NWP140 9-590 SUS1005=1005590
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465811NWP140 9-600 SUS1005=1005600
8,670
9,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465820NWP140 9-610 SUS1005=1005610
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465829NWP140 9-620 SUS1005=1005620
8,700
9,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465838NWP140 9-630 SUS1005=1005630
8,710
9,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465847NWP140 9-640 SUS1005=1005640
8,730
9,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465856NWP140 9-650 SUS1005=1005650
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465865NWP140 9-660 SUS1005=1005660
8,760
9,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465881NWP140 9-670 SUS1005=1005670
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465890NWP140 9-680 SUS1005=1005680
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
22465899NWP140 9-690 SUS1005=1005690
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする