曜日別特売

油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22547528NWP140 6-200 SUS1013+1004=1004+1013200
8,950
9,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547537NWP140 6-210 SUS1013+1004=1004+1013210
8,960
9,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547555NWP140 6-220 SUS1013+1004=1004+1013220
8,970
9,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547580NWP140 6-230 SUS1013+1004=1004+1013230
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547598NWP140 6-240 SUS1013+1004=1004+1013240
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547616NWP140 6-250 SUS1013+1004=1004+1013250
9,010
9,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547641NWP140 6-260 SUS1013+1004=1004+1013260
9,030
9,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547650NWP140 6-270 SUS1013+1004=1004+1013270
9,040
9,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547668NWP140 6-280 SUS1013+1004=1004+1013280
9,050
9,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547686NWP140 6-290 SUS1013+1004=1004+1013290
9,070
9,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547711NWP140 6-300 SUS1013+1004=1004+1013300
9,080
9,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547729NWP140 6-310 SUS1013+1004=1004+1013310
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547747NWP140 6-320 SUS1013+1004=1004+1013320
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547756NWP140 6-330 SUS1013+1004=1004+1013330
9,110
10,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547781NWP140 6-340 SUS1013+1004=1004+1013340
9,130
10,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547799NWP140 6-350 SUS1013+1004=1004+1013350
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547817NWP140 6-360 SUS1013+1004=1004+1013360
9,150
10,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547835NWP140 6-370 SUS1013+1004=1004+1013370
9,170
10,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547860NWP140 6-380 SUS1013+1004=1004+1013380
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547869NWP140 6-390 SUS1013+1004=1004+1013390
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547887NWP140 6-400 SUS1013+1004=1004+1013400
9,200
10,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547905NWP140 6-410 SUS1013+1004=1004+1013410
9,220
10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547930NWP140 6-420 SUS1013+1004=1004+1013420
9,230
10,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
22547948NWP140 6-430 SUS1013+1004=1004+1013430
9,240
10,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548036NWP140 6-440 SUS1013+1004=1004+1013440
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548061NWP140 6-450 SUS1013+1004=1004+1013450
9,270
10,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548079NWP140 6-460 SUS1013+1004=1004+1013460
9,280
10,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548097NWP140 6-470 SUS1013+1004=1004+1013470
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548106NWP140 6-480 SUS1013+1004=1004+1013480
9,300
10,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548131NWP140 6-490 SUS1013+1004=1004+1013490
9,320
10,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548149NWP140 6-500 SUS1013+1004=1004+1013500
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548167NWP140 6-510 SUS1013+1004=1004+1013510
9,340
10,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548185NWP140 6-520 SUS1013+1004=1004+1013520
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548210NWP140 6-530 SUS1013+1004=1004+1013530
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548219NWP140 6-540 SUS1013+1004=1004+1013540
9,380
10,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548237NWP140 6-550 SUS1013+1004=1004+1013550
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548255NWP140 6-560 SUS1013+1004=1004+1013560
9,410
10,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548280NWP140 6-570 SUS1013+1004=1004+1013570
9,420
10,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548298NWP140 6-580 SUS1013+1004=1004+1013580
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548307NWP140 6-590 SUS1013+1004=1004+1013590
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548325NWP140 6-600 SUS1013+1004=1004+1013600
9,460
10,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548350NWP140 6-610 SUS1013+1004=1004+1013610
9,470
10,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548368NWP140 6-620 SUS1013+1004=1004+1013620
9,480
10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548386NWP140 6-630 SUS1013+1004=1004+1013630
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548395NWP140 6-640 SUS1013+1004=1004+1013640
9,510
10,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548411NWP140 6-650 SUS1013+1004=1004+1013650
9,520
10,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548420NWP140 6-660 SUS1013+1004=1004+1013660
9,530
10,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548429NWP140 6-670 SUS1013+1004=1004+1013670
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548438NWP140 6-680 SUS1013+1004=1004+1013680
9,560
10,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
22548447NWP140 6-690 SUS1013+1004=1004+1013690
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする