曜日別特売

油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22572177NWP210 6-200 SUS1013+1004=1004+1013200
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572195NWP210 6-210 SUS1013+1004=1004+1013210
9,350
10,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572211NWP210 6-220 SUS1013+1004=1004+1013220
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572220NWP210 6-230 SUS1013+1004=1004+1013230
9,380
10,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572229NWP210 6-240 SUS1013+1004=1004+1013240
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572238NWP210 6-250 SUS1013+1004=1004+1013250
9,410
10,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572247NWP210 6-260 SUS1013+1004=1004+1013260
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572256NWP210 6-270 SUS1013+1004=1004+1013270
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572265NWP210 6-280 SUS1013+1004=1004+1013280
9,460
10,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572281NWP210 6-290 SUS1013+1004=1004+1013290
9,470
10,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572290NWP210 6-300 SUS1013+1004=1004+1013300
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572299NWP210 6-310 SUS1013+1004=1004+1013310
9,510
10,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572317NWP210 6-320 SUS1013+1004=1004+1013320
9,520
10,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572335NWP210 6-330 SUS1013+1004=1004+1013330
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572360NWP210 6-340 SUS1013+1004=1004+1013340
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572457NWP210 6-350 SUS1013+1004=1004+1013350
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572475NWP210 6-360 SUS1013+1004=1004+1013360
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572500NWP210 6-370 SUS1013+1004=1004+1013370
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572509NWP210 6-380 SUS1013+1004=1004+1013380
9,620
10,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572527NWP210 6-390 SUS1013+1004=1004+1013390
9,630
10,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572545NWP210 6-400 SUS1013+1004=1004+1013400
9,650
10,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572570NWP210 6-410 SUS1013+1004=1004+1013410
9,670
10,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572588NWP210 6-420 SUS1013+1004=1004+1013420
9,680
10,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572606NWP210 6-430 SUS1013+1004=1004+1013430
9,700
10,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572710NWP210 6-440 SUS1013+1004=1004+1013440
9,710
10,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572728NWP210 6-450 SUS1013+1004=1004+1013450
9,730
10,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572746NWP210 6-460 SUS1013+1004=1004+1013460
9,740
10,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572771NWP210 6-470 SUS1013+1004=1004+1013470
9,760
10,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572789NWP210 6-480 SUS1013+1004=1004+1013480
9,780
10,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572807NWP210 6-490 SUS1013+1004=1004+1013490
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572816NWP210 6-500 SUS1013+1004=1004+1013500
9,810
10,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572841NWP210 6-510 SUS1013+1004=1004+1013510
9,820
10,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572859NWP210 6-520 SUS1013+1004=1004+1013520
9,840
10,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572877NWP210 6-530 SUS1013+1004=1004+1013530
9,860
10,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572895NWP210 6-540 SUS1013+1004=1004+1013540
9,870
10,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572920NWP210 6-550 SUS1013+1004=1004+1013550
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572938NWP210 6-560 SUS1013+1004=1004+1013560
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572947NWP210 6-570 SUS1013+1004=1004+1013570
9,920
10,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572965NWP210 6-580 SUS1013+1004=1004+1013580
9,930
10,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572990NWP210 6-590 SUS1013+1004=1004+1013590
9,950
10,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573008NWP210 6-600 SUS1013+1004=1004+1013600
9,970
10,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573026NWP210 6-610 SUS1013+1004=1004+1013610
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573051NWP210 6-620 SUS1013+1004=1004+1013620
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573069NWP210 6-630 SUS1013+1004=1004+1013630
10,020
11,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573078NWP210 6-640 SUS1013+1004=1004+1013640
10,030
11,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573096NWP210 6-650 SUS1013+1004=1004+1013650
10,050
11,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573121NWP210 6-660 SUS1013+1004=1004+1013660
10,060
11,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573139NWP210 6-670 SUS1013+1004=1004+1013670
10,080
11,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573157NWP210 6-680 SUS1013+1004=1004+1013680
10,100
11,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
22573166NWP210 6-690 SUS1013+1004=1004+1013690
10,110
11,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする