曜日別特売

油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22596318NWP70 6-200 SUS1013+1004=1004+1013200
8,970
9,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596327NWP70 6-210 SUS1013+1004=1004+1013210
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596336NWP70 6-220 SUS1013+1004=1004+1013220
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596345NWP70 6-230 SUS1013+1004=1004+1013230
9,020
9,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596361NWP70 6-240 SUS1013+1004=1004+1013240
9,030
9,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596370NWP70 6-250 SUS1013+1004=1004+1013250
9,040
9,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596379NWP70 6-260 SUS1013+1004=1004+1013260
9,060
9,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596388NWP70 6-270 SUS1013+1004=1004+1013270
9,070
9,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596397NWP70 6-280 SUS1013+1004=1004+1013280
9,090
9,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596406NWP70 6-290 SUS1013+1004=1004+1013290
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596431NWP70 6-300 SUS1013+1004=1004+1013300
9,110
10,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596449NWP70 6-310 SUS1013+1004=1004+1013310
9,130
10,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596467NWP70 6-320 SUS1013+1004=1004+1013320
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596485NWP70 6-330 SUS1013+1004=1004+1013330
9,150
10,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596510NWP70 6-340 SUS1013+1004=1004+1013340
9,170
10,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596528NWP70 6-350 SUS1013+1004=1004+1013350
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596537NWP70 6-360 SUS1013+1004=1004+1013360
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596555NWP70 6-370 SUS1013+1004=1004+1013370
9,210
10,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596580NWP70 6-380 SUS1013+1004=1004+1013380
9,220
10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596598NWP70 6-390 SUS1013+1004=1004+1013390
9,240
10,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596616NWP70 6-400 SUS1013+1004=1004+1013400
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596711NWP70 6-410 SUS1013+1004=1004+1013410
9,270
10,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596729NWP70 6-420 SUS1013+1004=1004+1013420
9,280
10,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596826NWP70 6-430 SUS1013+1004=1004+1013430
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596851NWP70 6-440 SUS1013+1004=1004+1013440
9,300
10,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596948NWP70 6-450 SUS1013+1004=1004+1013450
9,320
10,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596966NWP70 6-460 SUS1013+1004=1004+1013460
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
22596991NWP70 6-470 SUS1013+1004=1004+1013470
9,350
10,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597000NWP70 6-480 SUS1013+1004=1004+1013480
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597009NWP70 6-490 SUS1013+1004=1004+1013490
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597018NWP70 6-500 SUS1013+1004=1004+1013500
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597027NWP70 6-510 SUS1013+1004=1004+1013510
9,400
10,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597036NWP70 6-520 SUS1013+1004=1004+1013520
9,420
10,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597045NWP70 6-530 SUS1013+1004=1004+1013530
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597061NWP70 6-540 SUS1013+1004=1004+1013540
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597070NWP70 6-550 SUS1013+1004=1004+1013550
9,460
10,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597079NWP70 6-560 SUS1013+1004=1004+1013560
9,470
10,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597158NWP70 6-570 SUS1013+1004=1004+1013570
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597176NWP70 6-580 SUS1013+1004=1004+1013580
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597201NWP70 6-590 SUS1013+1004=1004+1013590
9,510
10,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597219NWP70 6-600 SUS1013+1004=1004+1013600
9,530
10,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597237NWP70 6-610 SUS1013+1004=1004+1013610
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597255NWP70 6-620 SUS1013+1004=1004+1013620
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597280NWP70 6-630 SUS1013+1004=1004+1013630
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597289NWP70 6-640 SUS1013+1004=1004+1013640
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597307NWP70 6-650 SUS1013+1004=1004+1013650
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597325NWP70 6-660 SUS1013+1004=1004+1013660
9,610
10,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597350NWP70 6-670 SUS1013+1004=1004+1013670
9,620
10,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597368NWP70 6-680 SUS1013+1004=1004+1013680
9,640
10,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
22597386NWP70 6-690 SUS1013+1004=1004+1013690
9,650
10,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする