LED電球 E26 全方向 T9

LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率151lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。

形状A形 口金E26 分類全方向 寿命40000時間 配光角度(°)260 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
消費電力(W)
色温度(K)
直径×高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20312900 LDA3L-G/W-4T9 55 3.4 485 3000 52×98
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312961 LDA3L-G/W-4T92P 55 3.4 485 3000 52×98
オープン
699
769 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312891 LDA3N-G/W-4T9 55 3.4 485 5000 52×98
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312945 LDA3N-G/W-4T92P 55 3.4 485 5000 52×98
オープン
699
769 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312918 LDA5L-G/W-6T9 55 5.4 810 3000 52×98
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312979 LDA5L-G/W-6T92P 55 5.4 810 3000 52×98
オープン
899
989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312909 LDA5N-G/W-6T9 55 5.4 810 5000 52×98
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312970 LDA5N-G/W-6T92P 55 5.4 810 5000 52×98
オープン
899
989 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312936 LDA10L-G/W-10T9 128 10 1520 3000 58×105
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312997 LDA10L-G/W-10T92P 128 10 1520 3000 58×105
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
20312927 LDA10N-G/W-10T9 128 10 1600 5000 58×105
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする