LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット

LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ LED電球 E17 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

形状A形 質量(g)61 消費電力(W)5.5 口金E26 全光束(Lm)760 分類全方向 色温度(K)5000 寿命40000時間 配光角度(°)260 直径×高さ(mm)38×75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20312866 LDA5N-G-E17/W-6T92P
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする