ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh)

ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト メッシュ 冷却/加熱モード (バッテリーセット10000mAh) YAMAZEN(山善)

3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。
【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。
・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間
・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間
【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。
【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。
【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー 胸囲(cm)約83~108 使用温度(℃)(目安)5~40 混率(%)【表地】ポリエステル100 着丈(cm)約39~51 バッテリー容量(mAh)10000 内容量1セット
注意
※冷却効果は使用条件によって変わります。
※ゆらぎモードは、弱モード・強モードを交互に運転します。
※バッテリー運転時間は着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合があります。
※スマホ供給用のケーブル、ACアダプターは付属していません。
※オプションのペルチェを搭載した場合(ペルチェ6個)、バッテリーは2つ必要となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36209708 YPLT-FM3+FM3D+FT-MB002BK 専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×2個、充電用USBケーブル×1個、ペルチェデバイス スイッチ付き(3個1セット)×2
オープン
33,980
37,378 (税込)
欠品中

返品不可
20313941 YPLT-FM3 専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、充電用USBケーブル×1個、ペルチェデバイス スイッチ付き(3個1セット)×1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20313941 YPLT-FM3 70301676 YPLT-3 YPLT-3 ペルチェベスト 3Dメッシュ 10000mAhバッテリー付き YAMAZEN(山善) 70301676 ペルチェベスト 3Dメッシュ 10000mAhバッテリー付き YAMAZEN(山善) 1セット 19,900 税込21,890 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする