タブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。
8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。
■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
色ピンク
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)4000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
内容量1台