エアコン直風ガード
工具不要で簡単設置!エアコンからの不快な直風を防ぐ!エアコンの風向きを自在に調整することで、直接風を防ぎ、室内の快適性を向上させます。冷房は上向き、暖房は下向きに調整することで室内温度のムラ改善にも有効です。さらに、幅55~88cmの伸縮調整が可能で、エアコンの幅に合わせてサイズ調整が可能です。工具不要で差し込むだけで設置が完了するので、誰でも簡単に取付できます。
セット内容本体のみ
材質PP
幅(cm)16
長さ(cm)55~88
形態1個梱包:袋入り
内容量1個
注意
※―
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-25
- 用途:
- 神棚にエアコンの風が直撃して、榊が枯れるのを防ぐ為購入
神棚にエアコンの風が直撃して、榊が枯れるのを防ぐため、本製品を購入しました。取り付けは非常に簡単で、パーツをはめて引っかけるだけでした。シール貼り付けや細かい作業も不要なので、あっという間に設置できました。ガード部分は角度調整が自在に行え、風向きを変えられる点に満足しています。見た目はチープに感じますが、価格を考慮すれば納得できる商品だと思います。低コスト&簡単取付なので、他のエアコンにも取り付けを検討中です。