スペースショット 万能環境クリーナー 500cc ガンスプレータイプ
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。
石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。
環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。
洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。
通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。
頑固な汚れの時は10分以上置いてください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。
ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。
洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
内容量1箱(500cc)
壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。
頑固な汚れの時は10分以上置いてください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。
ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。
洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
注意
※万が一目に入った場合は、大量の水で洗い流してください。 ※幼児の手の届く所に保管してください。
※直射日光の当たる場所で保管すると、洗浄力が低下する場合があります。
※天然の原料使用のため、白い沈殿物が生じることがありますが、品質に問題はありません。
※湿気を嫌うところには直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
※染まってしまった繊維・カーペットや石材、変色、日焼けした物には効果がありません。
※本洗浄の前に必ず目立たないところで素材の腐食、変色、光沢の安全性を確認してください。