アサヒパック アサヒパックの 農業・園芸資材 アサヒパックの 出荷・包装資材 アサヒパックの 袋 【袋のみ】 MポリポリDH 流稲・新潟こしひかり 新潟県産コシヒカリ 【袋のみ】 MポリポリDH 流稲・新潟こしひかり 注文コード 24499645 ポリとポリを貼り合わせた、表面に艶消し処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。 用途米用包装資材 容量(kg)2 品種新潟県産コシヒカリ 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり 内容量1セット(100枚) 注意 ※本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 003960201 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24499645 003960201 オープン ¥6,798 ¥6,798 ¥7,478 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 米袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【袋のみ】SFポリDH 碧(みどり)の水田にじのきらめき アサヒパック 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 【袋のみ】 ポリポリDH 流れ星 熊本県産くまさんの輝き アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】紐付クラB角底 キラキラ・にじのきらめき アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【袋のみ】SP クラフトC クラフト無地 (400) アサヒパック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地 アサヒパック 税込¥9,238~ ¥8,398~ 【袋のみ】SP ラミ 雲竜柄無地(バリア真空袋) アサヒパック 税込¥7,698~ ¥6,998~ 【袋のみ】SP 和紙 C 雲竜柄無地(白) アサヒパック 税込¥9,238~ ¥8,398~ 【袋のみ】SP 和紙包み雲竜無地(真空袋) アサヒパック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 【袋のみ】SP 和紙雲竜 C 雲竜無地(白) アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【袋のみ】クラフトS クラフト(窓なし) アサヒパック 税込¥8,798~ ¥7,998~ 【袋のみ】ポリポリDH かやぶき屋根・ささにしき ・ アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】ポリポリDH 快晴・新米こしひかり アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】ポリポリDH 快晴・新米宮崎県こしひかり・ アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米 アサヒパック 税込¥9,568~ ¥8,698~ 【袋のみ】ラミDH 桃色かすみ・あきたこまち TS アサヒパック 税込¥9,788~ ¥8,898~ 【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟佐渡産こしひかり アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり ・ アサヒパック 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 【袋のみ】和紙雲竜 S 雲竜無地(窓なし) アサヒパック 税込¥8,688~ ¥7,898~ 【袋のみ】紐付クラフトB角底 かかし・ななつぼし アサヒパック 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【袋のみ】ラミDH 知と技・こしひかりブレンド TS アサヒパック 税込¥10,228~ ¥9,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材出荷・包装資材袋米袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります 防曇袋(ボードン袋) 野菜袋 米袋 青果ネット シェアする マイページ 最近見た商品