iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック
iPhone 16e対応の防水・防塵・耐衝撃ケース/MagSafeアクセサリが使える/最高等級の防水防塵性能(IP68相当)/耐衝撃性能 MIL-STD 810G 準拠/装着したままでも操作性抜群/付属品:ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書
付属品クリーニングクロス、ハンドストラップ(長さ調整不可)、取り扱い説明書
本体寸法(mm)W85×D14×H162
本体質量(g)64.4
機能・画面側もしっかり管理。タッチ操作も可能・MagSafeアクセサリ使用可能
防塵防水性能IP68相当
耐衝撃性能MIL-STD 810G準拠
素材PC+PET+TPU
内容量1個
注意
※ワイヤレス充電も可能ですが、充電に時間がかかるため、有線での充電をおすすめします