ウインチ

ウインチ 京セラ ウインチ 京セラ

ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用した最大吊揚げ荷重130Kg、揚程20mまで可能な運転音が静かでブレーキの利きが良いウインチです。
運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。
ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用しています。
加速防止・逆巻防止機構付です。
ブレーキ付で安全に作業ができます。
最大吊揚荷重130kgです。

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※ワイヤーロープが乱巻きの状態でご使用になりますと機械の動作不良・故障だけでなく、ワイヤーロープの早期損傷や切断による事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
※本機の吊り下げは水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること)に据付してください。
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24515490 AWIM125D(21m)
227,000
177,060
194,766 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする