【名入れ可】FRP製ヘルメット No.217

【名入れ可】FRP製ヘルメット No.217 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。
必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。
シールドレンズの取替えが簡単にできます。

材質FRP樹脂 種類アメリカン 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~61 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル サービス分類名入れ 内容量1個
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25976591 No.217 約320 飛来・落下物用
5,000
3,998
4,398 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976600 No.217F 約337 飛来・落下物用、墜落時保護用
5,300
4,398
4,838 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976609 No.217-OT 約336 飛来・落下物用
5,200
4,298
4,728 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976618 No.217F-OT 約353 飛来・落下物用、墜落時保護用
5,500
4,598
5,058 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする