【名入れ可】FRP製穴あきヘルメット No.260
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
材質FRP樹脂
色白
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約45
頭囲(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
材質(あごひも)ポリエステル
材質(ハンモック)ポリエステル
サービス分類名入れ
内容量1個
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)