【名入れ可】MPヘルメット No.110

【名入れ可】MPヘルメット No.110 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)

材質ABS樹脂 質量(g)381 種類MP型 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 頭囲(cm)53~64 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 材質(ハンモック)ポリエステル 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25976469 No.110F
2,600
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする