【名入れ可】つや消しヘルメット ヴェンディー EM
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂
質量(g)約438
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約36
適合頭囲(cm)53~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類名入れ
内容量1個