【名入れ可】ひさし透明ヘルメット
帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様あごひも付
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂
質量(g)約408
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約50
サービス分類名入れ
内容量1個
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08748336
2019-09-12
- 用途:
- 天井作業
天井作業時に透明ひさしで大変見やすいです。今まで半透明タイプを使用していましたがひさしが透明が暗所での作業時がとても楽になりました。
- 対象商品:
- 08748336
2018-08-20
- 用途:
- 農業用(主に乗用草刈機使用時)
農・林・水産業
購入したてでまだ使用していませんが装着感は抜群に良いです。
桃の木の下を草刈機で走るので頭部保護のため妻に勧められ購入しました。デザインは見た目もすっきりして周りの視認性も確保できそうですので今後出番が増えそうです。以降感想を送りたいと思います。
- 対象商品:
- 08748406
2012-09-30
- 用途:
- 建設現場足場作業
建設業・工事業
本体は 手で押すと くにゃくにゃと曲がりあご紐は ぺらぺらで 建設現場には 不適格と思います 更に 紺色を頼んだのに 青色が来ました 一度も使うこと無く ゴミ箱行きです
MonotaROからの回答
ご期待に添えず誠に申し訳ございません。
この商品は厚生労働省保護帽検定合格品となっており、飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプとなっております。色違いにつきましては、今後このようなことのないよう、努めて参ります。
お手元に商品がございましたら、交換させて頂きます。ご希望の場合は、お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡をお願い致します。