【名入れ可】シールドレンズ付き遮熱ヘルメット
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)
消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。
輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り
材質帽体:ABS/ひさし、シールドレンズ:ポリカーボネート
色ヘルメット:白、ひさし:スモーク、シールド色:クリアー
質量(g)約538
シールド○
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類名入れ
内容量1個